1CA46-22-16

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:1CA46-22-16
Rubix:798341147000
fabricante:1CA46-22-16
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporacores parkrimp no-skive de media presión - serie 46
Diámetro exterior de tubo22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1CA46-22-16


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos permanentes de tipo engarzado que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de las mangueras y racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica causado por un desbastado demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 46 tienen un recubrimiento libre de cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas con alambre Parker, como Elite No-Skive con cubierta estándar, tough o super tough, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras Rail No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras Twin Constant Pressure No-Skive Compact con radio de curvatura reducido y mucho más.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.

Mercados:
· Maquinaria de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel  

Características/Ventajas:
·  El sistema de manguera y racor combinados garantiza una combinación aprobada y segura, y la máxima calidad y seguridad  
   junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.  
· La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más fácil, eficiente y seguro.

Aplicaciones:
· Todas las máquinas de maquinaria de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección   
· Máquinas agrícolas y forestales  
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas para papel

Los racores de media presión Parker Parkrimp - serie 46 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y  492ST
· 692 y 692Twin
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 25,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1 pulgada, -16 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -16
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M30x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: 22 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 30 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 60 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 36 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 28,0, 280
Tipo de puerto: DKOL
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 22

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporacores parkrimp no-skive de media presión - serie 46
Diámetro exterior de tubo22 mm
Conexión 1-16 (25.4 mm / 1 inch) hose i.d. ''
Conexión 2female metric l swivel (24° cone with o-ring) dkol; thread m30x2.0
55,01 € Sin IVA
/ unidad
66,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días