GZR35/28LCF

Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de giratorio DIN a giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GZR35/28LCF
Rubix:798386467000
fabricante:GZR35/28LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor giratorio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GZR35/28LCF


La función principal de los racores de tubos hidráulicos de alta presión de Ermeto DIN giratorios a giratorios es la conexión de 2 tubos o manguitos. Esta amplia gama de accesorios está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en acero inoxidable
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De giro a giro
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Cono macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable, reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo prolonga el ciclo vital de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de giratorio a giratorio, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN de giratorio a giratorio tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que se pueden usar los racores en una amplia gama de aplicaciones

Aplicaciones

Equipos agrícolas, proceso de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, hidráulica, equipos de fabricación, marino, manipulación de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor giratorio
Presión de servicio máx.250 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
67,22 € Sin IVA
/ unidad
81,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días