RED25/08SOMDCF

Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de tubo DIN a tubo giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RED25/08SOMDCF
Rubix:798386600000
fabricante:RED25/08SOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor de extremo de tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RED25/08SOMDCF


La función clave de los racores de tubos hidráulicos de alta presión de tubo Ermeto DIN a giratorio es conectar distintas cantidades de tubos o manguitos. Los racores están disponibles en acero con superficies sin Cr(VI) y acero inoxidable
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Aplicaciones

Equipos agrícolas, proceso de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, hidráulica, equipos de fabricación, marino, manipulación de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor de extremo de tubo
Presión de servicio máx.420 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
40,90 € Sin IVA
/ unidad
49,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días