GR12/08LCFX
Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de tubo DIN a tubo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:GR12/08LCFX
Rubix:798386563000
fabricante:GR12/08LCFX

Documentos
Detalles de producto : GR12/08LCFX
La función principal de los racores de tubo hidráulico de alta presión de tubo a tubo Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies sin Cr-(VI) y en acero inoxidable
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo ayuda a prolongar el ciclo vital de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de tubo a tubo, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de tubo a tubo, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
Equipos agrícolas, proceso de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, hidráulica, equipos de fabricación, marino, manipulación de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor recto |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,53 € Sin IVA
/ unidad
9,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días