855280 FILTRO EXTERIOR PARA MASCARA G-SPARK ONE 116,1X89,5MM (PACK 5)

Pantalla de soldadura g-spark one

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:855280
Rubix:798696696000
EAN:3660338107214
Exterior windows - WELDING MASK G-SPARK ONE Dimensions (L x W) cm 11,61 x 8,95

Resumen técnico

Longitud11.61 cm
Anchura8.95 cm
Materialpolicarbonato

Documentos

Detalles de producto : 855280 FILTRO EXTERIOR PARA MASCARA G-SPARK ONE 116,1X89,5MM (PACK 5)


Pantalla de soldadura - 2 sensores MMA 10>400 A / TIG 10>300 A / MIG-MAG 10>400 A
Filtro activo: tonos 4 / 9-13
Protección UV/ IR DIN 15
Ajustes externos: tonos o amoladuras (Grind)
Ajustes internos: sensibilidad, demora
Clasificación: 1/2/1/2
Tono claro: 4
Tono oscuro: 9/13
Tiempo de reacción: 0,3 ms
Tiempo de retorno al tono claro: auto
Campos de visión: 92 x 42 mm
Energía: solar
Peso: 450 g
Ajustes: Sensibilidad, demora, tinte, amoladura
Protección exterior: 116,1 x 89,5 mm
Protección interior: 103,6 x 53 mm Normas: EN175 / EN379

Información técnica


Atributos
Longitud11.61 cm
Anchura8.95 cm
Materialpolicarbonato
6,31 € Sin IVA
/ unidad
7,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días