171020 LENTE DE AUMENTO 10

Placa de aumento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100090451
Rubix:798243756000
fabricante:7100090451
EAN:7319571710205
brand logo

Resumen técnico

Longitud10.9 cm
Anchura7.3 cm
Materialpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 171020 LENTE DE AUMENTO 10


Consiga una visión más cercana de su trabajo con las lentes de aumento 3M™ Speedglas™, compatibles con los cascos de soldadura 3M™ Speedglas™. Obtenga una visión más cercana y nítida de su soldadura con las lentes de aumento 3M™ Speedglas™. Nuestras lentes aumentan los objetos hasta 3 veces el poder normal (según el modelo seleccionado) y están diseñadas para su uso con nuestros cascos de soldadura Speedglas. Hay un soporte para lente de aumento integrado en el filtro de soldadura de la serie de cascos de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100, lo que facilita una instalación segura y sencilla de la lente. Tenga en cuenta: para la serie antigua de cascos de soldadura 3M™ Speedglas™ 100, el soporte para lupa (171017) se vende por separado. Para el casco de soldadura 3M™ Speedglas™ SL, deberá añadir el soporte para lupa como pieza de repuesto independiente (171031).

Cualidades

•Le ofrece una visión más cercana y nítida de su soldadura
Aumenta los objetos hasta 3 veces el poder normal (según el modelo seleccionado)
Diseñadas para su uso con cascos de soldadura Speedglas
La instalación es sencilla y segura
Para la serie antigua de cascos de soldadura 3M™ Speedglas™ 100, el soporte para lupa se vende por separado
Para el casco de soldadura 3M™ Speedglas™ SL, deberá añadir el soporte para lupa como pieza de repuesto independiente

Aplicaciones

Rectificado, Procesado de metales, Reparación de metales, Soldadura

Información técnica


Atributos
Longitud10.9 cm
Anchura7.3 cm
Materialpolicarbonato
Gafas de protección (soldadura)gris
Resistencia al impactobassa energia (45 m/s) / media energia (120 m/s) (en 166)
29,10 € Sin IVA
/ unidad
35,21 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h