428040 CUBREFILTRO INT TONO 2

3M™ Speedglas™ Cubrefiltro interior G5-02

Ver información técnica
Referencias
3M:428040
Rubix:798243763000
fabricante:7100080228
EAN:4046719044948
brand logo
Resumen técnico
Longitud42 cm
Anchura91 cm
Materialpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 428040 CUBREFILTRO INT TONO 2


Para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ Series 100 y los modelos anteriores: 9002D/9002V. Talla 42x91 mm
Para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ Series 100 y los modelos anteriores: 9002D/9002V. Talla 42x91 mm

Cualidades

El cubrefiltro interior está diseñado para proteger la superficie del filtro de chispas y salpicaduras. Puede utilizarse para incrementar +2 tono oscuro del filtro para soldadura. El hecho de no utilizar el filtro de protección interior anula la garantía si las chispas o salpicaduras dañan el cristal Debe limpiarse con un paño suave y sustituirse si se producen agujeros o arañazos.

Aplicaciones

Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje236,84 g
Longitud42 cm
Anchura91 cm
Materialpolicarbonato
Gafas de protección (soldadura)dark shade +2
Resistencia al impactoen 166 1s (inner protection plate)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,13 Sin IVA
/ unidad
60,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días