856131 VIDRIOS EXTERIORES 114X133 PARA G-SPAR HD (LOTE 10)

Pantalla de soldadura g-spark hd

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:856131
Rubix:798708718000
EAN:3660338114328
Exterior windows - WELDING HELMET G-SPARK HD

Resumen técnico

Longitud11.4 cm
Anchura13.3 cm
Materialpolicarbonato

Documentos

Detalles de producto : 856131 VIDRIOS EXTERIORES 114X133 PARA G-SPAR HD (LOTE 10)


Pantalla con 4 sensores diseñada para cualquier aplicación de soldadura por arco:
MMA hasta 400 A / TIG hasta 250 A / MIG/MAG hasta 500 A
Su filtro LCD protege al usuario incluso a baja intensidad (mín. 5 A)
con un tiempo de reacción inferior a 0.10 ms e incluye los ajustes necesarios para cualquier trabajo de soldadura.
Esta máscara proporciona un amplio campo de visión, la garantía de una protección continua con su sensor automático de carga solar y múltiples ajustes para el arnés de cabeza.
Peso: 580 g
Espectro de uso: -10 °C < +55 °C
Clasificación: 1 / 1 / 1 / 2
Rango de funcionamiento: De 5 A a 500 A
Tiempo de reacción del arranque, 0,08 ms
Tono claro: DIN 4
Protección UV permanente: DIN 15
Carga solar + pilas
Amplio campo de visión: 100 x 60 mm
Conmutador para aplicaciones de esmerilado (modo "GRIND")
Ajustes
"SHADE": Tono de soldadura: variable de Din 9 a Din 13
"SENSITIVITY": ajuste de la sensibilidad de los sensores
"DELAY": Tiempo de retorno al tono claro: de 0.De 1 a 1s Normas: EN175 / EN379

Información técnica


Atributos
Longitud11.4 cm
Anchura13.3 cm
Materialpolicarbonato
17,72 € Sin IVA
/ unidad
21,44 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h