PACK 10 U. PLACA PROTECCION EXTERIOR SPEEDGLASS 100 ESTANDAR
Placas de protección exterior 3M™ Speedglas™
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:776000
Rubix:798697981000
fabricante:7100092252

Documentos
Detalles de producto : PACK 10 U. PLACA PROTECCION EXTERIOR SPEEDGLASS 100 ESTANDAR
Las placas de protección exterior 3M™ Speedglas™ son una pieza de repuesto diseñada para usarse cuando la original se ha dañado o desgastado. Ayude a proteger su filtro de soldadura de chispas y salpicaduras asegurándose de que su placa de protección exterior funcione correctamente.
Las placas de protección exterior 3M™ Speedglas™ están diseñadas para su uso con los filtros y pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ y protegen el filtro de soldadura de chispas y salpicaduras.
Cualidades
Protege su filtro de soldadura contra salpicaduras y chispas de soldadura;Pieza de repuesto;Para uso con filtros y pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™;Placa de protección exterior
Aplicaciones
Procesamiento De Metales, Rectificado, Reparación de metales, Soldadura
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 cm |
|---|---|
| Anchura | 8.5 cm |
| Material | policarbonato |
| Resistencia al impacto | en 166 1bt: b (mittlere aufprallenergie, 120 m/s) sowie prüfung bei extremtemperaturen (-5°c bis +55°c) nach en 166/en 175-klassifizierung |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
428,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h