CUBREFILTRO INTERIOR 528025 PAQ.5 PARA 9100XX
3M™ Speedglas™ Cubrefiltro interior G5-02
Ver información técnicaReferencias
3M:528025
Rubix:798654293000
fabricante:7000000227

Detalles de producto : CUBREFILTRO INTERIOR 528025 PAQ.5 PARA 9100XX
Cualidades
Pieza de repuesto de la placa de protección original en caso de que se produzcan daños o arañazos. Acostúmbrese a inspeccionar sus equipos periódicamente para disfrutar de una seguridad y una comodidad máximas. Sustituya los componentes desgastados o dañados. Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos. Marcado 117 × 77.
Aplicaciones
Use for welding applications
Información técnica
Atributos
| Longitud | 77 cm |
|---|---|
| Anchura | 117 cm |
| Material | policarbonato |
| Resistencia al impacto | s (en166) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € Sin IVA
/ unidad
32,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h