POLICARBONATO INTERIOR PARA 9100FX V REF 528005 PAQ. 5 UN
3M™ Speedglas™ Cubrefiltro interior G5-02
Ver información técnicaReferencias
3M:528005
Rubix:798428324000
fabricante:7000000225
EAN:04046719188543
Detalles de producto : POLICARBONATO INTERIOR PARA 9100FX V REF 528005 PAQ. 5 UN
La placa protectora interior Speedglas 9100V está diseñada para proteger la superficie interior del filtro contra chispas y salpicaduras de metal fundido. No utilizar la placa protectora interior con el filtro anulará la garantía si el cristal se daña por chispas o salpicaduras de metal fundido. Paquete de 5 unidades.
La placa protectora interior Speedglas 9100V está diseñada para proteger la superficie interior del filtro contra chispas y salpicaduras de metal fundido. No utilizar la placa protectora interior con el filtro anulará la garantía si el cristal se daña por chispas o salpicaduras de metal fundido. Paquete de 5 unidades.
Cualidades
Pieza de repuesto de la placa de protección original en caso de que se produzcan daños o arañazos.
Acostúmbrese a inspeccionar sus equipos periódicamente para disfrutar de una seguridad y una comodidad máximas. Sustituya los componentes desgastados o dañados.
Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos.
Marcado 117 × 50.
Aplicaciones
Use for welding applications
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 cm |
|---|---|
| Anchura | 117 cm |
| Resistencia al impacto | impact (120 m/s.) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días