PANTALLA FACIAL DUO COBRIZO/TRANSPARENTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Pantalla de alta temperatura

Ver información técnica

Referencias

Centurion:S770
Rubix:799008301000
fabricante:S770
EAN:5056375428876
brand logo

Resumen técnico

Ocularincoloro
Tratamientosin
Material Principalpolicarbonato

Detalles de producto : PANTALLA FACIAL DUO COBRIZO/TRANSPARENTE PARA ALTAS TEMPERATURAS


El Concept Vulcain ofrece una protección excepcional de hasta 150 °C de resistencia cuando está en contacto con proyecciones de metal fundido. Su rendimiento resulta de una tecnología de vanguardia en fibra de vidrio reforzada con poliamida. La relación peso/resistencia garantiza una seguridad y un confort óptimos en condiciones de trabajo extremas. Cierre con botón que permite ajustar un contorno de cabeza de 51 a 63 cm. Cofia que incluye una banda anti-transpirante VABON (estilo piel de gamuza). Barboquejo de cuero de 4 puntos opcional. Compatible con múltiples accesorios, incluidas viseras, protección de aluminio para la nuca y orejeras anti-ruido. Temperatura mínima: -20 °C. Aislamiento eléctrico 440 Vac. Periodo de almacenamiento 5 años y vida útil 5 años si se respeta el modo de uso. También disponible en rojo, azul, amarillo y naranja.

Cualidades

Resistencia a una temperatura de 150 °C en contacto con una colada de metal fundido.

Información técnica


Atributos
Ocularincoloro
Tratamientosin
Material Principalpolicarbonato
118,61 € Sin IVA
/ unidad
143,52 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h