PROTECTOR FACIAL PHEOS FACEGUARD VISOR PC INCOLORO, SUPRAVISION EXCELLENCE
Protector facial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:9790211
Rubix:799200678000
EAN:4031101772745


Resumen técnico
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Material Principal | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : PROTECTOR FACIAL PHEOS FACEGUARD VISOR PC INCOLORO, SUPRAVISION EXCELLENCE
Hemos creado un sistema de protección facial innovador y flexible: el protector facial uvex pheos. Alto nivel de protección gracias al soporte de cabeza ajustable en altura y anchura y a la visera antivaho y resistente a los arañazos. Con ingeniosas opciones de fijación y piezas individuales reemplazables, este multisistema de protección facial puede adaptarse a sus necesidades y ámbitos de aplicación.
Cualidades
-Multisistema de protección facial totalmente premontado con visor de policarbonato
Robusto visor de policarbonato con revestimiento de lente uvex supra-vision excellence que proporciona una protección antivaho permanente en el interior y es extremadamente resistente a los productos químicos y a los arañazos en el exterior
Certificado para áreas de aplicación 3 (líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
El visor tiene posiciones de bloqueo variables mediante un mecanismo accionado por resorte y, cuando se aparca en posición de reposo sobre la cabeza, garantiza que el centro de gravedad esté centrado para favorecer una postura natural y evitar la tensión en el cuello.Cuando se coloca en posición de reposo por encima de la cabeza, el centro de gravedad se sitúa en el centro para favorecer una postura natural y evitar tensiones en el cuello
Diseño aerodinámico, máxima libertad de movimiento
Amplio soporte de cuello uvex spider, ajustable en altura y anchura para tamaños de cabeza de 52-64 cm
Multisistema extensible, amplia gama de accesorios
Piezas de repuesto sustituibles, p. ej. p. ej. lentes, arnés de suspensión y banda de sudoración
Posiciones variables de bloqueo del visor
La posición central de reposo sobre la cabeza mantiene el centro de gravedad natural para evitar tensiones en el cuello y la columna vertebral
Antivaho en el interior, extremadamente resistente a productos químicos y arañazos en el exterior (uvex supra-vision excellence)
Máxima libertad de movimiento
El sistema de ajuste de anchura variable con una sola mano garantiza un ajuste cómodo, fácil e individualizado
Robusto visor de policarbonato con revestimiento de lente uvex supra-vision excellence que proporciona una protección antivaho permanente en el interior y es extremadamente resistente a los productos químicos y a los arañazos en el exterior
Certificado para áreas de aplicación 3 (líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
El visor tiene posiciones de bloqueo variables mediante un mecanismo accionado por resorte y, cuando se aparca en posición de reposo sobre la cabeza, garantiza que el centro de gravedad esté centrado para favorecer una postura natural y evitar la tensión en el cuello.Cuando se coloca en posición de reposo por encima de la cabeza, el centro de gravedad se sitúa en el centro para favorecer una postura natural y evitar tensiones en el cuello
Diseño aerodinámico, máxima libertad de movimiento
Amplio soporte de cuello uvex spider, ajustable en altura y anchura para tamaños de cabeza de 52-64 cm
Multisistema extensible, amplia gama de accesorios
Piezas de repuesto sustituibles, p. ej. p. ej. lentes, arnés de suspensión y banda de sudoración
Posiciones variables de bloqueo del visor
La posición central de reposo sobre la cabeza mantiene el centro de gravedad natural para evitar tensiones en el cuello y la columna vertebral
Antivaho en el interior, extremadamente resistente a productos químicos y arañazos en el exterior (uvex supra-vision excellence)
Máxima libertad de movimiento
El sistema de ajuste de anchura variable con una sola mano garantiza un ajuste cómodo, fácil e individualizado
Información técnica
Atributos
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Material Principal | policarbonato |
| Material | plástico (montura);policarbonato (pc) (lente) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,64 € Sin IVA
/ unidad
90,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días