PANTALLA FACIAL POLICARBO S590

Classic

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Centurion:S590
Rubix:798216698000
fabricante:9034128
EAN:5055323787478
brand logo

Resumen técnico

Ocularincoloro
Tratamientosin
Material Principalpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PANTALLA FACIAL POLICARBO S590


Use la gama Classic para protección facial montada en casco con certificación industrial anti-impactos.

Transmisión COVID-19 reducida gracias a una máxima cobertura facial
Sistema adecuado para aplicaciones industriales como el lijado, gracias a la clasificación de impacto de grado B
Sistema de arnés de cabeza con cinta deslizante para una limpieza y desinfección sencillas
Sistema diseñado para ser reutilizado, asegurando que sea más económico y ecológico que las alternativas de un solo uso
Pantallas de policarbonato para máxima protección contra impactos y pantallas de acetato para resistencia química
Adecuado para cascos Centurion. Las pantallas faciales se pueden usar con los soportes Classic y el Arnés de cabeza

Cualidades

All Face Screens can be used with both the Centurion Carrier and the helmet mounted Browguard

Información técnica


Atributos
Ocularincoloro
Tratamientosin
Material Principalpolicarbonato
Materialcolorless polycarbonate face shield (general purpose) for face/eye protection, helmet-mounted via compatible shield holder.
169,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
205,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material Principal