PANTALLA FACIAL EVOGUARD C4-MAX ADA270-070-000

EVOGuard®C4 MAX Pantalla industrial

Ver información técnica

Referencias

JSP:ADA270-070-000
Rubix:799211587000
fabricante:ADA270-070-000
EAN:5038428256261
brand logo

Resumen técnico

Ocularincoloro
Tratamientoantirrayado y antivaho
Material Principalpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALLA FACIAL EVOGUARD C4-MAX ADA270-070-000









Altas prestaciones anti-impacto A (190m/s) *cuando se monta en un casco JSP EVO® compatible - T - Protección en temperaturas extremas - 1 - Clase óptica &bull 3 - Gotas y salpicaduras de líquidos - 9 - Metal fundido - K - Antirayas - N - Antivaho - 2C - 1.

2 - Filtro UV (C: Percepción inalterada del color) - Pantalla de policarbonato transparente - Peso(g) - 216g

Información técnica


Atributos
Ocularincoloro
Tratamientoantirrayado y antivaho
Material Principalpolicarbonato
Materialpolicarbonato
47,97 € Sin IVA
/ unidad
58,04 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h