Referencias
JSP:ADA240-060-000
Rubix:799230268000
EAN:5038428256209





Resumen técnico
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Material Principal | policarbonato |
Detalles de producto : PANTALLA INDUSTRIAL EVOGUARD C1
otalmente compatible con los portapantallas EVOGuard® y los cascos JSP de la gama *EVO® *excepto los cascos EVO®Vista® y EVO®6100 Características y ventajas - T - Protección en temperaturas extremas - 1 - Clase óptica - 3 - Gotas y salpicaduras de líquidos - K - Antiarañazos - N - Antivaho - 2C - 1.
2 - Filtro UV (C: Percepción inalterada del color) - Pantalla de policarbonato transparente - Peso(g) - 185g
Información técnica
Atributos
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Material Principal | policarbonato |
| Material | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,14 € Sin IVA
/ unidad
30,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días