ANW060-230-008 SOPORTE PARA VI SOR DE LA GAMA EVO CON VISOR D
Pantallas acoplables para cascos
Ver información técnicaReferencias
JSP:ANW060-230-008
Rubix:798256016000
EAN:5038428127608


Resumen técnico
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | sin |
| Material Principal | policarbonato |
Detalles de producto : ANW060-230-008 SOPORTE PARA VI SOR DE LA GAMA EVO CON VISOR D
Soporte de pantalla Surefit y visera de 20cm - Cascos EVO® Surefit
Soporte de pantalla Surefit™ y visera de 20cm - Cascos EVO® Surefit
Cualidades
| Conforme a EN 166 1.B. 3. 9 | Protege contra partículas de alta velocidad de energía media a 120 m / s (270 mph), salpicaduras de líquidos y metal fundido | Compatible con la gama de cascos Evolution®
Información técnica
Atributos
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | sin |
| Material Principal | policarbonato |
| Material | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
438,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h