CAJA 235 PAÑOS WYPALL X60 GENERALCLEAN AZUL
Paños multifunción WypAll® X60 General Clean™ 8250 - Sistema de limpieza 2 en1 de rollo mediano - 1 rollo azul x 235 paños de limpieza azules
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Kimberly-Clark:X60 GENERAL CLEAN
Rubix:799163212000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 235 PAÑOS WYPALL X60 GENERALCLEAN AZUL
Paños multifunción para tareas de poca y mediana intensidad, limpieza de la suciedad, el aceite y la grasa. Tener a mano el paño correcto es crucial para su operación. WypAll®, una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel y paños de limpieza que ofrece una amplia gama de toallas y bayetas específicas para cada tarea, diseñadas para satisfacer las necesidades de su industria y aumentar su confianza en cada limpieza. El sistema de limpieza de rollo mediano 2 en 1 WypAll® ofrece una experiencia lista para usar mediante la opción de dispensación central o de dispensación lateral de hojas planas. Al igual que un rollo grande pero más ligero y portátil, la cómoda asa de transporte le permite extraer las hojas de una forma fácil y flexible cuando y donde las necesite. Al dispensar una sola hoja, se utiliza solo lo necesario, lo que reduce los residuos y mejora el coste. El embalaje resistente a líquidos también protege del agua, el aceite y la grasa. Los paños de rollo mediano 2 en 1 WypAll® se pueden usar con el dispensador industrial de pedestal Kimberly-Clark Professional™ (6154). Los paños multifunción WypAll® X60 General Clean™ cuentan con un diseño de precisión que mejora el rendimiento de limpieza y reduce el coste de uso. La avanzada tecnología Hydroknit™ garantiza que cada paño de limpieza reutilizable sea resistente y de rápida absorción, lo que ayuda a reducir los residuos para obtener resultados rápidos y fiables. El proceso de hidroentrelazado crea redes con las fibras de celulosa para lograr una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro. Perfectos para utilizar como paños industriales, estos paños ligeros y duraderos son ideales para eliminar manchas ligeras de aceite, adhesivos y suciedad, absorber derrames en la preparación de alimentos o limpiar cristales y otras superficies brillantes por igual. Los paños de limpieza azules también se han diseñado para que se puedan reconocer fácilmente en entornos críticos de contaminación. La gama General Clean™ ayuda a crear un entorno de trabajo limpio con soluciones de limpieza general efectivas para resistencias de ligera a media. Cada paño de limpieza mide 31 cm (L) x 31 cm (An).
Perfectos para la fabricación industrial, los paños de limpieza multifunción WypAll® X60 General Clean™ son ligeros y absorbentes. Se suministran en un estuche portátil 2 en 1 diseñado para ofrecer opciones de dispensación central o de una sola hoja plana, lo que reduce el uso y los residuos.
Cualidades
Cada caja 2 en 1 de paños multifunción WypAll® X60 General Clean™ contiene 1 rollo de dispensación central de 235 paños de limpieza azules
La tecnología HyperAbsorb™ ayuda a reducir los residuos e impulsar prácticas sostenibles al proporcionar una gran durabilidad y permitir la reutilización hasta 5 veces
El sistema de limpieza de rollo mediano 2 en 1 WypAll® ofrece una experiencia lista para usar mediante la opción de dispensación central o de dispensación lateral de hojas planas, además de ser compatible con el dispensador industrial de pedestal Kimberly-Clark Professional™ (6154)
Diseño de estuche ergonómico, portátil y ligero, repelente al agua para proteger del agua, el aceite y la grasa
El diseño impulsado por la sostenibilidad ofrece una reducción de hasta un 15 % en el consumo gracias a la optimización de las hojas y la dispensación, para cuidar del medio ambiente y reducir el coste de uso
La tecnología HyperAbsorb™ ayuda a reducir los residuos e impulsar prácticas sostenibles al proporcionar una gran durabilidad y permitir la reutilización hasta 5 veces
El sistema de limpieza de rollo mediano 2 en 1 WypAll® ofrece una experiencia lista para usar mediante la opción de dispensación central o de dispensación lateral de hojas planas, además de ser compatible con el dispensador industrial de pedestal Kimberly-Clark Professional™ (6154)
Diseño de estuche ergonómico, portátil y ligero, repelente al agua para proteger del agua, el aceite y la grasa
El diseño impulsado por la sostenibilidad ofrece una reducción de hasta un 15 % en el consumo gracias a la optimización de las hojas y la dispensación, para cuidar del medio ambiente y reducir el coste de uso
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 1 rollo azul x 235 paños de limpieza azules |
|---|---|
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € Sin IVA
/ unidad
23,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
