Referencias
Facom:PK.1
Rubix:798527644000
EAN:3148513548606

Detalles de producto : PK.1 PANEL ROJO
Superficie de almacenamiento montada en la pared. Perforación: 6 x 6 mm. Paso: 12 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | paneles perforados |
|---|---|
| Altura | 888 mm |
| Profundidad | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 € Sin IVA
/ unidad
69,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
