PANEL PERFORADO P/HERRAMIENTAS S/SOPORTES 1500X800X25 MM
Panel perforado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:863457
Spartex:863456
Rubix:798731417000
EAN:3660338180057



Documentos
Detalles de producto : PANEL PERFORADO P/HERRAMIENTAS S/SOPORTES 1500X800X25 MM
De chapa 15/10, dimensiones 1500 x 800 mm. Peso 13 kg.
Panel disponible en versión 100 % perforada o con 2 filas de soportes para cajas de almacenaje (se suministra sin cajas).
Fijación mural o sobre los soportes opcional. RAL 5015.
Opciones disponibles:
- Kit de 27 soportes para herramientas,
- Soportes laterales para panel perforado,
- Soporte con arco de iluminación para panel perforado (altura 1200 mm, luz de neón 1x36 W).
Panel disponible en versión 100 % perforada o con 2 filas de soportes para cajas de almacenaje (se suministra sin cajas).
Fijación mural o sobre los soportes opcional. RAL 5015.
Opciones disponibles:
- Kit de 27 soportes para herramientas,
- Soportes laterales para panel perforado,
- Soporte con arco de iluminación para panel perforado (altura 1200 mm, luz de neón 1x36 W).
Información técnica
Atributos
| Tipo | panel de herramientas perforadas |
|---|---|
| Altura | 800 mm |
| Profundidad | 1500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,55 € Sin IVA
/ unidad
323,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días