Referencias
Faher:CBT
Rubix:798504755000
Detalles de producto : CAJON PARA BANCO DE TRABAJO REF.CBT
Cajón banco trabajo standard
Características:
- Cajón con rodamiento y cerradura.
- Espesor de la chapa de 2 mm.
Información técnica
Atributos
| Altura | 624 mm |
|---|---|
| Anchura | 450 mm |
| Profundidad | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,53 € Sin IVA
/ unidad
219,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

