1933302 RB 2004 L - PANEL PERFORADO PARA CARRO, 700X665X15 MM
Panel trasero para herramientas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:RB 2004 L
Rubix:798173610000
fabricante:1933302
EAN:4010886864425

Detalles de producto : 1933302 RB 2004 L - PANEL PERFORADO PARA CARRO, 700X665X15 MM
Agujeros cuadrados 10x38 mm. Se puede instalar posteriormente, adecuado para los carros de herramientas 2004, 2005
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5800 g |
|---|---|
| Tipo | panel trasero de herramientas |
| Altura | 700 mm |
| Profundidad | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,84 € Sin IVA
/ unidad
145,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
