Referencias
Beta Tools:PV1
Rubix:798655485000
fabricante:088880010
EAN:8014230755373


Resumen técnico
| Tipo | accesorios para cajoneras y armarios |
|---|---|
| Longitud | 1500 mm |
| Altura | 920 mm |
Documentos
Detalles de producto : PV1-PANEL PORTA-HERRAMIENTAS DE PARED
Panel porta-herramientas de pared
Compatible con todos los ganchos para herramientas presentes en la tarifa, a pedir por separado
Cualidades
Panel perforado portaherramientas de pared
Aplicaciones
Contenedores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1020x960x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10200 g |
| Tipo | accesorios para cajoneras y armarios |
| Longitud | 1500 mm |
| Altura | 920 mm |
| Capacidad de carga | 14.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,33 € Sin IVA
/ unidad
241,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días