1761080 SL 2013 - CARRIL-MUELLE 1/4p, MAGNETICO, 380 MM

Carril magnético 3/8 "SL 30 tapones

Ver información técnica

Referencias

Gedore:SL 2013
Rubix:798178455000
fabricante:1761080
EAN:4010886842508
brand logo

Resumen técnico

Tipocarril para llave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1761080 SL 2013 - CARRIL-MUELLE 1/4p, MAGNETICO, 380 MM


Regleta magnética de 1/4"

Aplicación: adecuada para todos los vasos de llave de vaso convencionales de 1/4" . Un potente imán permanente sujeta la regleta de forma segura a metales FE, por ejemplo a revestimientos de máquinas, carros de herramientas o plataformas de elevación. La regleta podrá colocarse tanto en sentido horizontal como vertical, o incluso boca abajo. La regleta dispone de perforaciones adicionales para el montaje en paredes. Los vasos se fijan girándolos en un ángulo de 90°. La llave de vaso queda inmovilizada debido a la bola. Con un giro en sentido contrario se desengatillarán las llaves de vaso para poder retirarlas. Se entrega sin herramienta.
Riel portaherramientas 1/4", magnético, 380 mm Escuadras exteriores para alojar 13 vasos comerciales estándar de 6,3 mm (1/4") Dos adaptadores cuadrados hembra para alojar carracas, barras en T deslizantes, extensiones, etc. Un potente imán sujeta firmemente el raíl portaenchufes a metales férricos Se incluyen orificios adicionales para montar el raíl portaenchufes en la pared o sujetarlo a materiales no férricos Los enchufes se bloquean firmemente mediante la bola en el extremo cuadrado girándolos 90° Es muy sencillo "desbloquear" y extraer los enchufes girándolos 90° en la dirección opuesta Entrega sin herramientas

Información técnica


Atributos
Peso neto355 g
Tipocarril para llave de vaso
41,29 € Sin IVA
/ unidad
49,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días