Referencias
Gedore:RT 1504 L
Rubix:798292823000
fabricante:2477025
EAN:4010886896891

Detalles de producto : 2477025 RT 1504 L
• puede montarse posteriormente, adecuado para el banco de trabajo 1504 y 1505
• orificios cuadrados 10 x 38 mm, para ganchos y soportes serie 1500 H
• GEDORE azul
• incl. material de fijación
Panel trasero puede montarse posteriormente, adecuado para el banco de trabajo 1504 y 1505 orificios cuadrados 10 x 38 mm, para ganchos y soportes serie 1500 H GEDORE azul incl. material de fijación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5000 g |
|---|---|
| Tipo | panel de herramientas |
| Altura | 715 mm |
| Profundidad | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,75 € Sin IVA
/ unidad
256,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
