Referencias
Gedore:278681
Rubix:798176037000
fabricante:2293692
EAN:4017981005487

Documentos
Detalles de producto : 2293692 278681 - PALANCA PARA DOBLAR MED. 1
Palanca de doblado 6-18 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Peso | 2.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,59 € Sin IVA
/ unidad
179,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
