Referencias
Optibelt:5050-115
Rubix:798493120000
fabricante:1632480
EAN:4014486253672

Detalles de producto : 5050/115
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10727 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 5050 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 32 mm |
| Ajuste de par | 270 N.m |
| Longitud de casquillo | 127 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 7/8 '' |
| Diámetro de escariado | 115 mm |
| Peso | 15170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,04 € Sin IVA
/ unidad
186,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
