Referencias
Optibelt:1210-20
Rubix:798492977000
fabricante:1557637
EAN:4014486251920


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1210 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200, din en 1561) |
Detalles de producto : 1210/20
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 223 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200, din en 1561) |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1/4 '' |
| Diámetro de escariado | 20 mm |
| Peso | 280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días