Referencias
Optibelt:1310-30
Rubix:798492922000
fabricante:1798077
EAN:4014486252385


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1310 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (din en 1561, hierro fundido) |
Detalles de producto : 1310/30
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1310 |
| Material | en-gjl-200 (din en 1561, hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 30 mm |
| Peso | 320 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días