1210/20 - REF MA121020

Taper 1210

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA121020
Rubix:798748304000
fabricante:856885
EAN:3660338121647
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico1210
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1210/20 - REF MA121020


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1210 BORE 20

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1210
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura6 mm
Ajuste de par19.6 N.m
Longitud de casquillo25.4 mm
Diámetro de escariado20 mm
5,72 Sin IVA
/ unidad
6,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días