Referencias
Optibelt:3525-65
Rubix:798492892000
fabricante:1619050
EAN:4014486253245

Detalles de producto : 3525/65
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3743 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3525 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 18 mm |
| Ajuste de par | 115 N.m |
| Longitud de casquillo | 63.5 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1/2 '' |
| Diámetro de escariado | 65 mm |
| Peso | 3900 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
