Referencias
Mecaline:MA121024
Rubix:798748302000
fabricante:856887
EAN:3660338121661

Documentos
Detalles de producto : 1210/24 - REF MA121024
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1210 BORE 24
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1210 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 19.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
