Referencias
Optibelt:1615-32
Rubix:798492940000
fabricante:1629038
EAN:4014486252484


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1615 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) - din en 1561 |
Detalles de producto : 1615/32
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 386 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) - din en 1561 |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1.2598 '' |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días