Referencias
Optibelt:3030-35
Rubix:798492963000
fabricante:1509909
EAN:4014486252583


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3030 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) - din en 1561 |
Detalles de producto : 3030/35
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3889 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3030 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) - din en 1561 |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 76.2 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 13/8 '' |
| Diámetro de escariado | 35 mm |
| Peso | 3750 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,98 € Sin IVA
/ unidad
43,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días