Referencias
Mecaline:MA4535125
Rubix:799168058000
fabricante:890461
EAN:3660338429705

Documentos
Detalles de producto : 4535/125 - REF MA4535125
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
Casquillo cónico 4535 diámetro 125
Cualidades
Hierro fundido GG25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4535 |
|---|---|
| Material | gg25 hierro fundido |
| Anchura de ranura | 32 mm |
| Ajuste de par | 190 N.m |
| Longitud de casquillo | 88.9 mm |
| Diámetro de escariado | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,03 € Sin IVA
/ unidad
107,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días