Referencias
Mecaline:MA161514
Rubix:798727142000
fabricante:856936
EAN:3660338122118

Documentos
Detalles de producto : 1615/14 - REF MA161514
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 1615 DIÁMETRO 14
Cualidades
Hierro fundido GG25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones.
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1615 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 19.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de escariado | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 € Sin IVA
/ unidad
9,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días