Referencias
Optibelt:2012-45
Rubix:798493155000
fabricante:1524964
EAN:4014486252873

Detalles de producto : 2012/45
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 419 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 30 N.m |
| Longitud de casquillo | 31.8 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 7/16 '' |
| Diámetro de escariado | 45 mm |
| Peso | 750 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,42 € Sin IVA
/ unidad
11,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
