Referencias
Optibelt:3020-75
Rubix:798493139000
fabricante:1759403
EAN:4014486253351

Detalles de producto : 3020/75
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1457 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 50.8 mm |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
| Peso | 1490 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
