Referencias
Optibelt:1610-35
Rubix:798493162000
fabricante:1760686
EAN:4014486252538


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1610 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
Detalles de producto : 1610/35
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 237 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1.378 '' |
| Diámetro de escariado | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días