Referencias
Optibelt:3030-75
Rubix:798492899000
fabricante:1658709
EAN:4014486253368


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3030 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido gris) |
Detalles de producto : 3030/75
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1960 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3030 |
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido gris) |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 76.2 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 5/8 '' |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
| Peso | 750 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,98 € Sin IVA
/ unidad
43,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días