Referencias
Mecaline:MA352570
Rubix:798777175000
EAN:3660338292262

Documentos
Detalles de producto : 3525/70 - REF MA352570
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3525 DIÁMETRO 70
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 3525 |
|---|---|
| Material | gg25 hierro fundido |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 115 N.m |
| Longitud de casquillo | 63.5 mm |
| Diámetro de escariado | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,91 € Sin IVA
/ unidad
51,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días