Referencias
Mecaline:MA302065
Rubix:798727082000
fabricante:857016
EAN:3660338122873

Documentos
Detalles de producto : 3020/65 - REF MA302065
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 3020 BORE 65
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para la fijación de componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 3020 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 18 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 50.8 mm |
| Diámetro de escariado | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,99 € Sin IVA
/ unidad
30,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días