Referencias
Optibelt:1610-32
Rubix:798492928000
fabricante:1760356
EAN:4014486252477

Detalles de producto : 1610/32
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 268 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Peso | 410 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
