Referencias
Optibelt:4040-100
Rubix:798493127000
fabricante:1614727
EAN:4014486253603

Detalles de producto : 4040/100
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5051 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | cast iron (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 28 mm |
| Ajuste de par | 170 N.m |
| Longitud de casquillo | 101.6 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3.937 '' |
| Diámetro de escariado | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días