Referencias
Optibelt:3020-60
Rubix:798493142000
fabricante:1610308
EAN:4014486253160


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3020 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 hierro fundido gris (din en 1561) |
Detalles de producto : 3020/60
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2051 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl-200 hierro fundido gris (din en 1561) |
| Anchura de ranura | 18 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 50.8 mm |
| Diámetro de escariado | 60 mm |
| Peso | 2500 g |
| Orificio | 60 |
| Diámetro del orificio | 25 - 75 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,28 € Sin IVA
/ unidad
31,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días