Referencias
Mecaline:MA110822
Rubix:798748312000
fabricante:856874
EAN:3660338121548

Documentos
Detalles de producto : 1108/22 - REF MA110822
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1108 BORE 22
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1108 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de escariado | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,52 € Sin IVA
/ unidad
5,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días