Referencias
Optibelt:1008-12
Rubix:798492988000
fabricante:1533185
EAN:4014486251517

Detalles de producto : 1008/12
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1008 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 4 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de escariado | 12 mm |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € Sin IVA
/ unidad
5,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días