Referencias
Mecaline:1108T-15MM
Rubix:799168163000
EAN:3660338426445

Documentos
Detalles de producto : 1108/15 - REF MA110815
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
Buje cónico 1108 diámetro interior 15
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1108 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de escariado | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,14 € Sin IVA
/ unidad
115,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días