1610/22 - REF MA161022

Taper 1610

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA161022
Rubix:798727152000
fabricante:856925
EAN:3660338122019
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1610/22 - REF MA161022


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1610 BORE 22

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura6 mm
Ajuste de par19.6 N.m
Longitud de casquillo25.4 mm
Diámetro de escariado22 mm
6,61 Sin IVA
/ unidad
8,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días