1615/38 - REF MA161538

Taper 1615

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA161538
Rubix:798727130000
fabricante:856948
EAN:3660338122231
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico1615
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1615/38 - REF MA161538


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1615 BORE 38

Cualidades

Hierro fundido GG25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones.

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1615
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura10 mm
Ajuste de par19.6 N.m
Longitud de casquillo38.1 mm
Diámetro de escariado38 mm
7,64 Sin IVA
/ unidad
9,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días